97 52 34 ALICATES DE ENTALLAJE CON ACCION DE PALANCA pPRECIF
Crimpadora con palanca
Ver información técnicaReferencias
Knipex:97 52 34
Rubix:798256316000
EAN:4003773051879




Resumen técnico
| Longitud | 220 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0.1 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 2.5 mm² |
Detalles de producto : 97 52 34 ALICATES DE ENTALLAJE CON ACCION DE PALANCA pPRECIF
Tenaza de engaste PreciForce®
Características: de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. Cabeza pavonada. Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa. Mangos con transmisión de palanca, con fundas de varios componentes. Para trabajar por el lateral.
Aplicación: conectores de compresión sin aislante
Características: de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. Cabeza pavonada. Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa. Mangos con transmisión de palanca, con fundas de varios componentes. Para trabajar por el lateral.
Aplicación: conectores de compresión sin aislante
Para conexiones eléctricas sin soldadura. Alta calidad de crimpado repetitivo gracias a las matrices de precisión y al bloqueo integral (mecanismo de autodesbloqueo). Herramientas ajustadas con precisión (calibradas) en fábrica. Elevada transmisión de la fuerza gracias a la acción de palanca para un trabajo sin fatiga. Buen manejo gracias a la posición favorable de la empuñadura, peso reducido, diseño compacto y empuñaduras ergonómicas. Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x59x21 mm |
|---|---|
| Longitud | 220 mm |
| Capacidad de prensado mínima | 0.1 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 2.5 mm² |
| Peso | 483 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,65 € Sin IVA
/ unidad
218,59 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días