Referencias
Beta Tools:1474L
Rubix:798171638000
fabricante:014740010
EAN:8014230099521

Detalles de producto : 1474L-TENAZA P.CASQUILLOS DE BUJIAS 15
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 347x75x33 mm |
|---|---|
| Peso neto | 265 g |
| Longitud del pitorro | 50 mm |
| Longitud | 290 mm |
| Capacidad de corte | 20 mm |
| Peso | 265 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,15 € Sin IVA
/ unidad
101,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
