Referencias
Gedore:8136-200 TL
Rubix:798178489000
fabricante:6722890
EAN:4010886672280


Resumen técnico
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 75.7 mm |
| Longitud | 200 mm |
Detalles de producto : 6722890 8136-200 TL - ALICATE DE MECANICO 200 MM
• según DIN ISO 5745
• sin bordes de corte, mordazas semicirculares, superficies de agarre dentadas en forma de cruz
• para sujetar, agarrar y doblar
• con punta afilada para trabajar de forma segura incluso cuando hay poco espacio
• GEDORE acero especialmente tratado, forjado en matriz, templado en aceite y revenido
• JC = cromado, con empuñaduras de 2 componentes
• TL = gris acero, mangos recubiertos de plástico azul
Alicate de teléfono recto 200 mm recubierto de plástico según DIN ISO 5745 sin bordes de corte, mordazas semicirculares, superficies de agarre dentadas en forma de cruz para sujetar, agarrar y doblar con punta afilada para trabajar de forma segura incluso cuando hay poco espacio GEDORE acero especialmente tratado, forjado en matriz, templado en aceite y revenido JC = cromado, con empuñaduras de 2 componentes TL = gris acero, mangos recubiertos de plástico azul
Información técnica
Atributos
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 75.7 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Peso | 201 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,97 € Sin IVA
/ unidad
42,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días