ALICATE BOCA PLANA 160 M/PVC

Alicate boca plana mango PVC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:4971945
Rubix:798307233000
EAN:3660338341090
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntaplano
Longitud del pitorro52 mm
Longitud160 mm
Documentos

Detalles de producto : ALICATE BOCA PLANA 160 M/PVC


ISO 5742/ DIN 5233
Todos los modelos están pulidos en el cabezal y la articulación.
Para la toma de láminas finas de metal.
Empuñaduras antideslizantes de PVC.

Información técnica


Atributos
Forma de la puntaplano
Longitud del pitorro52 mm
Longitud160 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,17 Sin IVA
/ unidad
21,99 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días