Rodamiento de bolas en miniatura RHP 608-2Z, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 8 mm
Rodamiento de bolas en miniatura RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:608-2Z
Rubix:000608060003
fabricante:608-2Z R
EAN:00747023079100

Detalles de producto : 608-2Z
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,46 € Sin IVA
/ unidad
13,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
