Rodamiento de bolas en miniatura SKF 604-2Z, Diámetro exterior: 12 mm | Anchura: 4 mm | Diámetro interior: 4 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:604-2Z
Rubix:798284420000
fabricante:604-2Z
EAN:7316571030302

Detalles de producto : 604-2Z
Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas con sellos o placas de protección son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.
Cualidades
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 4 mm |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | 604 |
| Material | chromium-carbon steel (bearing steel) |
| Peso | 2.1 g |
| Velocidad límite | 60000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 280 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 806 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,84 € Sin IVA
/ unidad
26,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días