Rodamiento de bolas en miniatura SKF 625-2Z/C3LHT23, Diámetro exterior: 16 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 5 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:625-2Z/C3LHT23
Rubix:798787956000
fabricante:43222
EAN:7316577665881



Detalles de producto : 625-2Z/C3LHT23
Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Cualidades
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 5 mm |
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Serie | 625 |
| Material | acero para rodamientos |
| Precisión | p6 (abec 3 / iso class 6) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,99 € Sin IVA
/ unidad
14,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días