Rodamiento de bolas en miniatura NSK 628DD+6, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 8 mm

Rodamiento de bolas en miniatura de ranura profunda NSK

Ver información técnica
Referencias
NSK:628DD+6
Rubix:000628040002
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 628DD+6


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.

Cualidades

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura8 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Serie628..
Materialbearing steel
Velocidad límite24000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1430 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1430 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,28 Sin IVA
/ unidad
13,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas