Rodamiento de bolas en miniatura PTN S606-2Z, Diámetro exterior: 17 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 6 mm

Rodamientos miniatura de bolas de ranura profunda

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

PTN:S606-2Z
Rubix:799167021000
fabricante:898067
EAN:3660338514104
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior17 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 606 ZZ INOX


Elementos rodantes redondos de acero inoxidable con superficie de contacto puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
La gama PTN de cojinetes de acero inoxidable contiene una GRASA ALIMENTARIA - MOBIL GREASE FM 222o equivalente. Registrada por la NSF como lubricante clasificado H1

Cualidades


El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior17 mm
Anchura6 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serieminiature
Materialacero inoxidable
Peso5.7 g
Velocidad límite30000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r650 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1750 N
4,71 € Sin IVA
/ unidad
5,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas