Rodamiento de bolas de contacto angular RHP 3210B-2RSTNC3, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 30.2 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:3210B-2RSTNC3
Rubix:003210043003
fabricante:3210B-2RSTNC3 R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
Detalles de producto : 3210B-2RSTNC3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 675 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | un sello de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,77 € Sin IVA
/ unidad
112,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días