Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3214-B-TVH-C3, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 39.7 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3214-B-TVH-C3
Rubix:003214003008
fabricante:0167123900030
EAN:4012801271080


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 39.7 mm |
Detalles de producto : 3214-B-TVH-C3
Cojinete de bolas de contacto angular 32..-B-TVH, doble fila, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 39,7x125x125 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1780 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 39.7 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Serie | 32..-b-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 5600 rpm |
| Velocidad límite | 4150 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 79000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 82000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,07 € Sin IVA
/ unidad
338,88 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días