Rodamiento de bolas de contacto angular SKF BSD 4090 CGB, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 20 mm
Rodamientos axiales de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:BSD 4090 CGB
Rubix:799098487000
fabricante:2499
EAN:7316570133325


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : BSD 4090 CGB
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de bolas de superprecisión ofrecen una precisión de giro muy elevada y son muy adecuados para aplicaciones de accionamiento mediante husillo. También son beneficiosos en otras aplicaciones, en las que se requiere un apoyo radial y axial seguro, junto con un guiado axial extremadamente preciso del eje. Proporcionan un alto grado de rigidez axial y pueden admitir grandes cargas axiales en un sentido, altas velocidades y rápidas aceleraciones.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x90x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 630 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | bsd |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Peso | 0.68 kg |
| Estabilización térmica | unique heat treatment to maintain constant preload |
| Velocidad de referencia | 6000 rpm |
| Velocidad límite | 7000 rpm |
| Ángulo | 62 ° |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Orificio | straight |
| Carga estática básica, radial - C0r | 170000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 64000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
488,84 € Sin IVA
/ unidad
591,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días