Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7214-B-XL-JP, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 24 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7214-B-XL-JP
Rubix:798401985000
fabricante:0167254090000
EAN:4026677046680
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7214-B-XL-JP


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-JP, de una hilera, X-life, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto1170 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-jp
Jaulaacero
Velocidad de referencia5400 rpm
Velocidad límite7200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r62000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr74000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,75 Sin IVA
/ unidad
218,71 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas