Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7206-B-XL-TVP-P5-UO, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 16 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7206-B-XL-TVP-P5-UO
Rubix:798312530000
fabricante:0167251150000
EAN:4012801165938


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 7206-B-XL-TVP-P5-UO
Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico
Cualidades
Muy bajo potencial de desalineación. Soporta elevadas cargas radiales y axiales. Posicionamiento axial en ambas direcciones cuando se utilizan por parejas.
Aplicaciones
Con cargas combinadas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 208 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 11200 rpm |
| Velocidad límite | 15800 rpm |
| Precisión | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 14100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 23100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,72 € Sin IVA
/ unidad
173,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días