Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3304 A-2RS1, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 22.2 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:3304 A-2RS1
Rubix:799067515000
EAN:7316573932208


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 22.2 mm |
Detalles de producto : 3304 A-2RS1
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Capacidad de alta velocidad
- Admiten cargas radiales relativamente elevadas y grandes cargas axiales en ambas direcciones
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera.
- Admiten cargas radiales relativamente elevadas y grandes cargas axiales en ambas direcciones
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 223,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 22.2 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 33 a |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,40 € Sin IVA
/ unidad
114,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días