Referencias
SKF:50130
Rubix:798543560000
fabricante:509673
EAN:0085311037419


Resumen técnico
| Diámetro interior | 127 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 161.93 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : 50130
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 215,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 127 mm |
| Diámetro exterior | 161.93 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,83 € Sin IVA
/ unidad
97,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días