B1FUD2SL 70 80 8 72NBR 40413069

Sello de eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413069
Rubix:798389799000
fabricante:40413069
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1FUD2SL 70 80 8 72NBR 40413069


Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para usar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El sello consta de una manga de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
55,70 € Sin IVA
/ unidad
67,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días