BAUMX7 35 47 7 40412633

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412633
Rubix:035047076038
fabricante:40412633
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMX7 35 47 7 40412633


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
70,70 € Sin IVA
/ unidad
85,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días