Referencias
SKF:60X90X8 HMSA10 RG
Rubix:799038749000
fabricante:507227
EAN:7316572552506

Detalles de producto : 60X90X8 HMSA 10 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,61 € Sin IVA
/ unidad
4,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
