Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411750
Rubix:798295968000
fabricante:40411750


Resumen técnico
| Diámetro interior | 24 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 24 42 10 40411750
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 24 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,52 € Sin IVA
/ unidad
47,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días