BAUM5X7 68,0X 100,0X 10,0 902
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:49409429
Rubix:799071414000
fabricante:49409429


Resumen técnico
| Diámetro interior | 68 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM5X7 68,0X 100,0X 10,0 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 68 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,59 € Sin IVA
/ unidad
66,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días