Referencias
Dichtomatik:49383708
Rubix:799075134000
fabricante:49383708

Detalles de producto : WAS 18,0X 35,0X 7,0 NB70C4
Limpiaparabrisas con carcasa metálica; labio del limpiaparabrisas saliente.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,64 € Sin IVA
/ unidad
3,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días