WC 380,0X 420,0X 20,0 NB7034

Junta del eje (W C NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67019636
Rubix:799075486000
fabricante:67019636
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior380 mm
Diámetro exterior420 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WC 380,0X 420,0X 20,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto1183 g
Diámetro interior380 mm
Diámetro exterior420 mm
Anchura20 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
184,01 Sin IVA
/ unidad
222,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días