HTS2-9535 42 62 8 K212 PTFE 24339346

Seal

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:MN03-10.17 42 X 62 X 0 X 8 X 0 PTFE K212
Rubix:798391231000
fabricante:24339346
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior42 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HTS2-9535 42 62 8 K212 PTFE 24339346


Cualidades

Good dry running properties
Steam resistant
Good thermal conductivity
Electroconductive/antistatic
Type can be easily matched to housing
Suitable for water applications
Anti-adhesive

Aplicaciones

Fans;Gearboxes;Compressors;Pumps;Electrical drives;Mixers;Machine tools

Información técnica


Atributos
Diámetro interior42 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura8 mm
Materialptfe
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
408,67 Sin IVA
/ unidad
494,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días