Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413182
Rubix:798389864000
fabricante:40413182


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 14 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM6SLX7 160 240 14 75FKM 40413182
Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para usar con un labio de sellado colocado radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El conjunto de sellado consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
620,21 € Sin IVA
/ unidad
750,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días