NIVEL DE BURBUJA DIGITAL REDM 60 DIGITAL C/IMAN
Nivel Spirit / Láser / Enmarcado / Digital SOLA Messwerkzeuge
Ver información técnicaReferencias
SOLA Messwerkzeuge:1235801
Rubix:799298372000
fabricante:ENWM 60 T
EAN:9002719039969
Detalles de producto : NIVEL DE BURBUJA DIGITAL REDM 60 DIGITAL C/IMAN
Nivel de burbuja digital RED DIGITAL
Características: perfil rectangular de aluminio, con recubrimiento en polvo, con potente imán de neodimio. Clinómetro Solatronic. Pantalla iluminada permanente, gira durante la medición inversa, indicación en grados, porcentajes, mm/m, etc. Orientación acústica. Tipo de protección IP65. Interfaz con Bluetooth® integrado.
Función de retención y de desconexión automática. Precisión de medición de las burbujas de agua: en posición normal y invertida 0,5 mm/m. Precisión de medición del módulo electrónico: con 0° y 90°: 0,05°, de lo contrario: 0,1°.
Aplicación: apropiado para mediciones horizontales y verticales en posición normal y al revés, así como en general para cualquier tipo de inclinación.
Nota: aplicación gratuita SOLA Measures disponible para iOS y Android.
Características: perfil rectangular de aluminio, con recubrimiento en polvo, con potente imán de neodimio. Clinómetro Solatronic. Pantalla iluminada permanente, gira durante la medición inversa, indicación en grados, porcentajes, mm/m, etc. Orientación acústica. Tipo de protección IP65. Interfaz con Bluetooth® integrado.
Función de retención y de desconexión automática. Precisión de medición de las burbujas de agua: en posición normal y invertida 0,5 mm/m. Precisión de medición del módulo electrónico: con 0° y 90°: 0,05°, de lo contrario: 0,1°.
Aplicación: apropiado para mediciones horizontales y verticales en posición normal y al revés, así como en general para cualquier tipo de inclinación.
Nota: aplicación gratuita SOLA Measures disponible para iOS y Android.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 600 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
