Referencias
Ref. sustituida:733703
Roebuck:864588
Rubix:798960608000
EAN:3660338190636

Documentos
Detalles de producto : NIVEL TRAPEZOIDAL 500MM
Precisión de 0,5 mm por metro
2 ampollas en plexiglás acrílico (0° + 90°)
Gran resistencia a la distorsión
Zapata plana fresada
Aluminio fundido
2 ampollas en plexiglás acrílico (0° + 90°)
Gran resistencia a la distorsión
Zapata plana fresada
Aluminio fundido
Información técnica
Atributos
| Longitud | 500 mm |
|---|---|
| Tipo | nivel spirit |
| Material | fundición de aluminio |
| Error admisible | 0.5 mm/mn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,60 € Sin IVA
/ unidad
33,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días