LASER ROTATIVO ROJO C/ BATERIA 18V 2.0AH
DCE074D1R-Q - Láser rotativo autonivelante - Rojo
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DCE074D1R-QW
Rubix:798990174000
EAN:5035048657850
Detalles de producto : LASER ROTATIVO ROJO C/ BATERIA 18V 2.0AH
Descripción
Con batería 18V 2.0Ah. Alcance 45m (457m) con
detector. Precisión de +/-1mm/10m. Nivelaciones
horizontales, verticales y plomada superior. Control
manual de inclinaciones +/-10º. Modo Sca.
Conector extraíble para trípode. Resistente a caídas de
hasta 2 metros con la batería suministrada. Protección
IP54 contra polvo y agua. Incluye detector, cargador
batería, soporte, gafas, tarjeta magnética y caja TSTAK
Diseño de Solidez Garantizada, con carcasa engomada (resiste caídas a alturas de hasta 2 metros)
Resistente al agua y al polvo: IP54
45 m de área de trabajo (457 m con detector)
Precisión: +/-3mm@30m
Nivelación vertical, horizontal y plomada superior totalmente automática
Funciona con batería recargable de 18V Li-Ion que proporciona mayor autonomía y comodidad
Desnivelación manual de hasta ±10° + Modo escaneo
Conector extraíble para trípode
x1 líneas roja
Todas las funciones necesarias para la obra
Fácil de utilizar
Características
Clase de Láser : 2
Nivel de precisión : +/-3/30 mm/m
Visibilidad interior : 45 - 457 m
Máx. Area de trabajo con receptor : 45 - 457 m
Ajuste del ángulo inclinación en los ejes X e Y : +/- 10 °
Fuente de Alimentación : 18 V
Conexión al trípode : Sí
Peso (con batería) : 7250 g
Anchura : 300 mm
Longitud : 440 mm
Alto : 330 mm
Láser rotativo autonivelante - Rojo
Cualidades
Diseño de Solidez Garantizada, con carcasa engomada (resiste caídas a alturas de hasta 2 metros)
Resistente al agua y al polvo: IP54
45 m de área de trabajo (457 m con detector)
Precisión: +/-3mm@30m
Nivelación vertical, horizontal y plomada superior totalmente automática
Información técnica
Atributos
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Tipo | láser |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
798,95 € Sin IVA
/ unidad
966,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días





