Rodamiento para husillos de precisión SKF 71932 CDGA/P4A, Diámetro interior: 160 mm | Diámetro exterior: 220 mm | Anchura: 28 mm
Rodamiento para husillos de precisión SKF
Ver información técnicaReferencias
SKF:71932 CDGA/P4A
Rubix:798790907000
fabricante:45190
EAN:7316570948134




Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 71932 CDGA/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas.
La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x220x220 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2640 g |
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71932 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 160000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 130000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2401,81 € Sin IVA
/ unidad
2906,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días