Rodamiento para husillos de precisión RHP 7005A5TRSULP4, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 12 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7005A5TRSULP4
Rubix:007005634009
fabricante:7005A5TRSULP4 R
EAN:00747023140800


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 7005A5TRSULP4
Conjunto de rodamientos para husillo (Juego=2 piezas) RHP
RHP CONTACTOS ANGULARES DE PRECISIÓN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 79 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7005a5 |
| Material | acero para rodamientos (nsk z steel / suj2) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.077 kg |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,87 € Sin IVA
/ unidad
80,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días