Rodamiento para husillos de precisión RHP 7904CTRDULP3, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 37 mm | Anchura: 18 mm
Rodamiento
Ver información técnicaReferencias
RHP:7904CTRDULP3
Rubix:007904730009
fabricante:7904CTRDULP3 R
EAN:00029176657375


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 7904CTRDULP3
Juego de rodamientos de husillo (juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7904c |
| Material | bearing steel (suj2) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.072 kg |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4250 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 7300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,62 € Sin IVA
/ unidad
158,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días