Rodamiento para husillos de precisión SNR 7007CVUJ74, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 14 mm
Rodamiento axial de bolas cónico de alta precisión SNR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:7007CVUJ74
Rubix:007007610106
EAN:3413520217983




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 14 mm |
Documentos
Detalles de producto : 7007 CVU J74
Rodamiento axial de bolas cónico de alta precisión, jaula de resina fenólica, pista exterior guiada
Rodamiento de bolas de contacto angular de precisión, de una hilera, jaula de tejido duro, pista exterior guiada, precisión P4S, precarga ligera, rodamiento universal simple, ángulo de contacto 15°
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 162 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | mto7000 |
| Material | acero |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 14600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,03 € Sin IVA
/ unidad
238,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días