Rodamiento para husillos de precisión RHP 7916A5TRDULP3, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 32 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7916A5TRDULP3
Rubix:007916735009
fabricante:7916A5TRDULP3 R
EAN:00029176621581


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 32 mm |
Detalles de producto : 7916A5TRDULP3
Rodamiento de husillo RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 746 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 79 (iso series 19) |
| Material | bearing steel (suj2) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.762 kg |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
393,91 € Sin IVA
/ unidad
476,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días