Rodamiento para husillos de precisión RHP 7010A5TRDULP4, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 32 mm
bearings
Ver información técnicaReferencias
RHP:7010A5TRDULP4
Rubix:007010734009
fabricante:7010A5TRDULP4 R
EAN:00029176618734


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 32 mm |
Detalles de producto : 7010A5TRDULP4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 520 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 70 |
| Material | carbon chrome bearing steel (similar to sae52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.5 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 24600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,83 € Sin IVA
/ unidad
268,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días