Rodamiento para husillos de precisión SKF 71822 CDGA/P4, Diámetro interior: 110 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 16 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular radial de varias hileras, incluidos juegos correspondientes de una sola hilera

Ver información técnica

Referencias

SKF:71822 CDGA/P4
Rubix:798790277000
fabricante:394158
EAN:7316574349289
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71822 CDGA/P4


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura del anillo interior y exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que el ángulo de contacto es mayor. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, por la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto505 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Materialbearing steel
Precisiónp4
Carga estática básica, radial - C0r40500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr31900 N
1737,80 Sin IVA
/ unidad
2102,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas