Rodamiento para husillos de precisión RHP 7202CTRDULP4, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 22 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7202CTRDULP4
Rubix:007202710009
fabricante:7202CTRDULP4 R
EAN:00747023152155


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 7202 CT DUL P4 *+
RHP PRECISION rodamientos de contacto angular
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7200 series |
| Material | acero para rodamientos cromo-carbono (similar a sae 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.045 kg |
| Precisión | p4 (clase iso 4 / abec 7) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4550 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 8650 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,54 € Sin IVA
/ unidad
155,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días