Rodamiento para husillos de precisión NSK 60BER19STXV1VSUELP3, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 13 mm
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Ultra Velocidad
Ver información técnicaReferencias
NSK:60BER19STXV1VSUELP3
Rubix:798299466000
EAN:00029176762673




Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 60BER19STXV1VSUELP3
Rodamientos de altas prestaciones desarrollados para operar a muy altas
velocidades con un bajo incremento de la temperatura. Adecuado para las
aplicaciones de mecanizado de ultra precisión y aplicaciones de ultra velocidad.
Rodamiento de husillo NSK
Cualidades
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in varilous contact angles to suit the application degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, Phenolic and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Aplicaciones
Predominantly used in Machine Tool Spindles, high speed elecric motors or machinery where high dimension and running accuracy is paramount
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 60ber19.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | peek |
| Peso | 0.1911 kg |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
402,72 € Sin IVA
/ unidad
487,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días