95 12 200 CABLE SHEARS 200MM

Cortacables

Ver información técnica

Referencias

Knipex:95 12 200
Rubix:798217394000
EAN:4003773047834
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de corte20 mm
Longitud200 mm

Detalles de producto : 95 12 200 CABLE SHEARS 200MM


Cortacables, cabeza pavonada

Características: de acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, templado en aceite y revenido. Cabeza pavonada, con articulación atornillada autofijadora y reajustable y protección contra aplastamiento. Filos templados con rectificado de precisión, para cortar fácilmente con una sola mano de forma lisa, limpia y sin aplastamiento. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Nota: no indicado para alambre de acero ni conductores de cobre estirados.

Para cortar cables de cobre y aluminio de uno y varios hilos.
Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples. ¡¡NO ADECUADO PARA CORTAR CABLE DE ACERO O CONDUCTORES DE COBRE TRENZADO!!. Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión. Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos. Corte muy fácil con una sola mano. Gracias a sus dos fases de corte (inicial y final), su capacidad llega hasta 20 mm de diámetro. Se requiere un menor esfuerzo debido a su especial geometría de corte y su óptima multiplicación. Con retén protector. Articulación con tornillo ajustable. Forjado. Acero especial para herramientas, forjado y templado al aceite

Información técnica


Atributos
Capacidad de corte20 mm
Longitud200 mm
75,50 € Sin IVA
/ unidad
91,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días