Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3310, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 44.4 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular INA
Ver información técnicaReferencias
INA:3310
Rubix:798031943000
Detalles de producto : 3310
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 44.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,08 € Sin IVA
/ unidad
331,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


