Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7322BW, Diámetro exterior: 240 mm | Diámetro interior: 110 mm | Anchura: 50 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular NSK: Serie 7322

Ver información técnica
Referencias
NSK:7322BW
Rubix:799050648000
fabricante:7322BW N
EAN:00029176412943
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7322BW


NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular, diseñados para satisfacer las exigentes exigencias de los fabricantes de equipos originales. Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales importantes en una dirección junto con cargas radiales. Generalmente se utilizan en pares, conjuntos triplex, conjuntos quadruplex o conjuntos multiplex, ya que se genera una componente axial cuando se aplica una carga radial.

Cualidades

Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para extender la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y su vida útil
Ángulo de contacto - Disponible en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Sellos patentados - Ofrecen resistencia a la contaminación en los entornos más agresivos
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad asegurada - Pruebas al 100% que garantizan la calidad total del producto

Aplicaciones

Las aplicaciones comunes incluyen bombas, compresores y cajas de cambios

Información técnica


Atributos
Peso neto10600 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie7322b..
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Ángulo40 °
Precisiónp0
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
806,78 Sin IVA
/ unidad
976,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas