Rodamiento de bolas de contacto angular SKF S71910 ACDGB/P4A, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 12 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:S71910 ACDGB/P4A
Rubix:798791864000
EAN:7316572417409


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : S71910 ACDGB/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del anillo interior y del anillo exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que el ángulo de contacto es mayor. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, por la que la carga combinada se transmite de una pista a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de rodadura muy alta
- Apto para velocidades muy altas
- Combinable de forma universal
- Sellos sin contacto en ambos lados
- Precisión de rodadura muy alta
- Apto para velocidades muy altas
- Combinable de forma universal
- Sellos sin contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 134 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | s719 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Estabilización térmica | up to 150 °c |
| Ángulo | 25 ° |
| Precisión | p4 |
| Orificio | cylindrical |
| Carga estática básica, radial - C0r | 9800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
465,07 € Sin IVA
/ unidad
562,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días