Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3208-BD-XL-2Z-TVH-C3, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 30.2 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:3208-BD-XL-2Z-TVH-C3
Rubix:798660636000
fabricante:0638591060030
EAN:4012802477719
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura30.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3208-BD-XL-2Z-TVH-C3


Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-2Z-TVH, doble hilera, X-life, blindajes, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto580 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura30.2 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados obturaciones metálicas
Serie32..-bd-xl-2z-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia9100 rpm
Velocidad límite6700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r38000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr51000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,47 Sin IVA
/ unidad
137,30 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas