Rodamiento de bolas de contacto angular RHP 3207BTN, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 27 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:3207BTN
Rubix:003207000003
fabricante:3207BTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 3207BTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 435 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,61 € Sin IVA
/ unidad
58,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días