Rodamiento de bolas de contacto angular SNR 3310A, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 44.4 mm
SNR - Rodamiento de bolas autoalineable - 3310.A
Ver información técnicaReferencias
SNR:3310A
Rubix:003310000106
fabricante:3310.A
EAN:3413520099695




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 44.4 mm |
Detalles de producto : 3310 A
Rodamiento de bolas de contacto angular de doble hilera, sin ranura de llenado, jaula de poliamida, ángulo de contacto 25°
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 44.4 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 3300 |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 5200 rpm |
| Velocidad límite | 6000 rpm |
| Ángulo | 25 ° |
| Carga estática básica, radial - C0r | 61600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 78400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,60 € Sin IVA
/ unidad
345,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días