BAUM4SLX7 110,0X 130,0X 8,0 585
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:520228
Rubix:799072310000
fabricante:520228


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM4SLX7 110,0X 130,0X 8,0 585
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,03 € Sin IVA
/ unidad
242,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días