Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413214
Rubix:162190120038
fabricante:BAU6X2 162 X 190 X 12 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 162 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 162 190 12 40413214
40413214 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 162 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,61 € Sin IVA
/ unidad
160,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días