Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411895
Rubix:098120134038
fabricante:40411895


Resumen técnico
| Diámetro interior | 98 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 98 120 13 40411895
Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El elemento de estanqueidad consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 98 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,95 € Sin IVA
/ unidad
111,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días