WAS 25,0X 45,0X 10,0 NB7034

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67017064
Rubix:799075076000
fabricante:67017064
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior45 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : WAS 25,0X 45,0X 10,0 NB7034


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto15 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior45 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,96 Sin IVA
/ unidad
3,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días