BAUM2X7 16,0X 28,0X 7,0 585
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM2X7 16 X 28 X 7 X 6 75 FKM 585
Rubix:799072276000
fabricante:389802

Documentos
Detalles de producto : BAUM2X7 16,0X 28,0X 7,0 585
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,63 € Sin IVA
/ unidad
61,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
