Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413490
Rubix:798390037000
fabricante:40413490

Documentos
Detalles de producto : BAU4X2 45 72 8 72NBR 40413490
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Retén de aceite, material 72 NBR 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,57 € Sin IVA
/ unidad
46,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días